セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
白菜・キャベツ 葉物野菜の肥料
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485107
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
速効性有機100%肥料で美味しい葉物野菜を育てる
有機100%の肥料なので安心・安全に使用でき、アミノ酸も含んでいるので食味や色つやの良い葉物野菜を育てます。
用途
葉菜類
元肥/追肥
成分
窒素5/りん酸7/加里1
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
遅効性(醗酵済み部分は速効性)
容量(g)
500
配合
【有機率】100
形態
【窒素主】有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
220×150
原材料
酒かす
適合作物
葉菜類
肥料の種類
有機質肥料
粒サイズ(mm)
2〜5