いちごの肥料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79485116 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

アミノ酸で甘みアップが期待できる!有機65%配合、微量要素入りで丈夫に育てる
有機を55%配合しているので、甘みのある美味しいいちごを育てます。
微量要素配合なので丈夫で高品質ないちごを育てます。

用途
いちご類
元肥/追肥
成分窒素5/りん酸8/加里5/+苦土1.5/マンガン0.2/ホウ素0.2 形状粒状 区分普通肥料 タイプ遅効性+速効性 容量(g)500 配合【有機率】55 形態【窒素主】有機態 寸法(高さH×幅W)(mm)220×150 原材料りん安など 適合作物いちご類 肥料の種類BB配合肥料 粒サイズ(mm)2〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする