セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
野菜の肥料
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485150
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
たっぷり有機と微量要素で、おいしく育てる粒状配合肥料です
有機質肥料と微量要素を含んだ、野菜に使える粒状配合肥料です。
有機質で美味しく、微量要素で丈夫な作物を育てます。
用途
野菜類
元肥/追肥
成分
窒素5/りん酸8/加里5/+微量要素
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
遅効性
容量(kg)
1.5
配合
【有機率】55
形態
【窒素主】アンモニア態/有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
270×160
原材料
菜種油粕、化成肥料など
適合作物
野菜類
肥料の種類
配合肥料(BB配合)
粒サイズ(mm)
2〜5