魚りん配合肥料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79485159 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

果実を甘く葉をやわらかくする魚かすと、実りよく丈夫に育てるようりんを配合
果実を甘く、葉をやわらかくする魚かすに加えて、土壌を改良し、実りよく丈夫に育てるようりんと、うまみを高めて耐寒性・抗菌性を向上させる植物由来アミノ酸を配合した粒状配合肥料です。

用途
野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木。
元肥/追肥
成分窒素5/りん酸8/加里4/苦土3/アルカリ11.5 形状粒状 区分普通肥料 タイプ遅効性+速効性 容量(kg)1.5 配合【有機率】20 形態【窒素主】有機態/アンモニア態 寸法(高さH×幅W)(mm)270×160 原材料化成肥料、魚粕、など 適合作物野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木。 肥料の種類配合肥料(BB配合) 粒サイズ(mm)2〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする