アミノ酸入り花と野菜の肥料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79485177 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

花はきれいに!!野菜は旨味アップ!
アミノ酸を多く含んだ化成肥料で、花や実付き、葉の色つや、作物の食味向上などが期待できます。

用途
野菜類
元肥/追肥
成分窒素8/りん酸8/加里8 形状粒状 区分普通肥料 タイプ速効性 容量(kg)1 配合【有機率】12.5(窒素成分比 有機由来割合) 形態【窒素主】アンモニア態 寸法(高さH×幅W)(mm)250×190 原材料硫安など 適合作物野菜類 肥料の種類アミノ酸入り、化成肥料 粒サイズ(mm)2〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする