セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
花と野菜に使える肥効が90日続く肥料
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485186
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
微量要素入りで肥効が90日間続く
肥効が90日続く肥料です。
肥料成分が8-8-8で使いやすく微量要素入りで、花と野菜を丈夫に元気に育てます。
用途
野菜類
元肥/追肥
成分
窒素8/りん酸8/加里8/+苦土/マンガン/ホウ素
形状
粒状
区分
普通肥料(BB配合肥料)
タイプ
緩効性(肥効調節型)
容量(g)
700
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】尿素態
寸法(高さH×幅W)(mm)
210×120
原材料
被覆肥料、塩化加里など
適合作物
野菜類
肥料の種類
緩効性肥料
粒サイズ(mm)
2〜5