そさい2号

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79485195 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アミノ酸と微量要素入りで丈夫でおいしく育てます
アミノ酸と微量要素を配合した粒状配合肥料です。
多くの野菜類に使用でき、アミノ酸と微量要素の効果で美味しくて丈夫な野菜を育てます。

用途
野菜類に。
元肥/追肥
成分窒素10/りん酸15/加里15/+苦土2/マンガン0.2/ホウ素0.2 形状粒状 区分普通肥料 タイプ速効性 容量(kg)5 配合【有機率】0 形態【窒素主】尿素 寸法(高さH×幅W)(mm)420×290 原材料尿素など 適合作物野菜類に。 肥料の種類BB配合肥料 粒サイズ(mm)2〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする