セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
アミノ酸入り野菜専用肥料8-8-8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485229
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アミノ酸の効果で野菜の旨味アップ!
アミノ酸を多く含んだ化成肥料で、花や実付き、葉の色つや、作物の食味向上などが期待できます。
用途
野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
元肥/追肥
成分
窒素8/りん酸8/加里8
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】12.5(窒素成分比 有機由来割合)
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
455×290
原材料
硫安など
適合作物
野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
肥料の種類
アミノ酸入り、化成肥料
粒サイズ(mm)
2〜5