セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
アミノ酸・苦土入り 野菜専用肥料
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485238
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
アミノ酸と苦土で丈夫な野菜を育てる
あらゆる野菜に使える、アミノ酸と苦土を配合した粒状配合肥料です。
チッソ成分が高いので施肥の省力化と、アミノ酸と苦土で高品質な野菜作りができる肥料です。
用途
野菜類
元肥/追肥
成分
窒素16/りん酸8/加里12/+苦土2
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】7(窒素成分比 有機由来割合)
形態
【窒素主】尿素態
寸法(高さH×幅W)(mm)
440×290
原材料
尿素、塩化加里など
適合作物
野菜類
肥料の種類
配合肥料(BB配合)
粒サイズ(mm)
2〜5