セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
野菜専用肥料 微量要素入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485247
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
微量要素で丈夫に育てます
多くの作物に使える高度化成肥料で微量要素も含んでいるので、連作が気になる土壌やホウ素が不可欠な根菜類の栽培にもオススメの肥料です。
用途
野菜類
元肥/追肥
成分
窒素14/りん酸10/加里13/+苦土3/マンガン0.5/ホウ素0.2
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
420×290
原材料
りん安など
適合作物
野菜類
肥料の種類
化成肥料
粒サイズ(mm)
2〜5