セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
有機野菜専用肥料7-9-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485265
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
有機68%含有の粒状配合肥料
有機質を多く含んだ粒状配合肥料です。
化成肥料の成分が早く効き作物を成長させて、有機肥料の成分がゆっくりと効き、甘みやうまみを向上させます。
用途
野菜類(果菜類)
元肥/追肥
成分
窒素7/りん酸9/加里6
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
速効性+遅効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】68
形態
【窒素主】有機態/アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
460×290
原材料
酒粕、菜種油粕など
適合作物
野菜類(果菜類)
肥料の種類
化成入り、有機肥料
粒サイズ(mm)
2〜5