セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
苦土石灰入り野菜の肥料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79485290
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
丈夫でおいしい野菜を育てる!
苦土石灰、腐植酸、微量要素、有機を配合した粒状配合肥料です。
苦土石灰でPH調整、腐植酸で土壌改良、微量要素で丈夫に、有機で美味しく育てる肥料です。
用途
野菜類
元肥/追肥
成分
窒素5/りん酸5/加里5/苦土7/マンガン0.1/ホウ素0.1/アルカリ23.5
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】10
形態
【窒素主】尿素態
寸法(高さH×幅W)(mm)
410×280
原材料
化成肥料、苦土石灰、腐植酸など
適合作物
野菜類
肥料の種類
BB配合肥料
粒サイズ(mm)
2〜5