白菜キャベツホウレン草ブロッコリー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79485308 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

葉菜類用肥料、大きく育てるチッソ成分重視!
アミノ酸を主体にして、葉物野菜に適するようチッソ成分とカリ成分を含有した化成肥料です。

用途
野菜類(葉菜類)
元肥/追肥
成分窒素10.5/りん酸0/加里5 形状球状 区分普通肥料 タイプ速効性 容量(kg)3 配合【有機率】40(窒素成分比 有機由来割合) 形態【窒素主】アンモニア態/有機態 寸法(高さH×幅W)(mm)400×270 原材料アミノ酸肥料など 適合作物野菜類(葉菜類) 肥料の種類アミノ酸入り化成肥料 粒サイズ(mm)2〜5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
野菜に使用
サービス業

以前は科学肥料とか油カスとかを優先に使用していたのですが、各部門に野菜専用の肥料が出て来ているので、色々調べて見ると栄養分の違いが出ているので1度専用系の肥料を試してみたら育ち方が少し違う様に思えたので色々の野菜に試している所で、今の時期は白菜とホウレン草に専用肥料を使用しています、良いか悪いかは 出来てからのお楽しみです,良い野菜が出来れば良い肥料です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする