3/22より値下げ!現場を応援
セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
じゃがいもサトイモ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485326
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
値下げ
¥
899
バスケットに入れる
いも類用肥料、アミノ酸肥料入りでホクホクおいしく
大きく育てるチッソ成分と、食味を向上させるアミノ酸をより多く含んだ粒状配合肥料です。
用途
じゃがいも、サトイモなど
元肥/追肥
成分
窒素8/りん酸7/加里3.5
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
3
配合
【有機率】50(窒素成分比 有機由来割合)
形態
【窒素主】アンモニア態/有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
370×270
原材料
アミノ酸肥料など
適合作物
じゃがいも、サトイモなど
肥料の種類
BB配合肥料
粒サイズ(mm)
2〜5