セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
大根カブニンジン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485335
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
根菜類用肥料、丈夫に育てる「微量要素」を配合!
アミノ酸肥料と、根菜類に最適な微量要素を配合した粒状配合肥料です。
用途
野菜類(根菜類)
元肥/追肥
成分
窒素8/りん酸4/加里3/+苦土1/マンガン0.1/ホウ素0.1
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
3
配合
【有機率】50(窒素成分比 有機由来割合)
形態
【窒素主】アンモニア態/有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
370×270
原材料
アミノ酸肥料など
適合作物
野菜類(根菜類)
肥料の種類
BB配合肥料
粒サイズ(mm)
2〜5