セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
ばれいしょ肥料
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485360
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ばれいしょに必要な硫酸加里配合
ばれいしょ作りに最適な硫酸加里を配合した粒状配合肥料です。
硫酸加里の効果でホクホクした美味しいばれいしょを育てます。
用途
ばれいしょ
元肥/追肥
成分
窒素9/りん酸8/加里8/苦土2
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】約17(窒素成分当りの有機由来割合)
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
445×300
原材料
硫酸加里など
適合作物
ばれいしょ
肥料の種類
BB配合肥料
粒サイズ(mm)
2〜5