セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
ねぎ類専用肥料
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485369
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねぎ類が好むイオウ含有
ネギなどの香味野菜が好む硫黄を配合した粒状配合肥料です。
硫黄の効果で風味が良く、香り高い香味野菜を育てます。
用途
ネギ類
元肥/追肥
成分
窒素10/りん酸8/加里7/苦土2
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】約59(アミノ酸入り肥料配合割合)
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
445×300
原材料
アミノ酸入り肥料、硫黄被覆肥料など
適合作物
ネギ類
肥料の種類
BB配合肥料
粒サイズ(mm)
2〜5