セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
いちごの肥料8-8-8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485387
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
おいしく育てるアミノ酸たっぷり
アミノ酸を多く含んだ化成肥料で、いちごの実付きや甘みの向上が期待できる肥料です。
用途
いちご
元肥/追肥
成分
窒素8/りん酸8/加里8
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】12.5(窒素成分比 有機由来割合)
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
440×290
原材料
硫安など
適合作物
いちご
肥料の種類
アミノ酸入り化成肥料
粒サイズ(mm)
2〜5