セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 汎用肥料
ハウスボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(600g)
注文コード
79485396
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ゆっくり長く効く肥料
大粒の緩効性肥料です。
ウレアホルム入りなのでゆっくりと長く肥効が続きます。
用途
草花、庭木花木
元肥/追肥
成分
窒素10/りん酸10/加里10/苦土1.5
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
緩効性
容量(g)
600
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】尿素
寸法(高さH×幅W)(mm)
230×180
原材料
尿素(ウレアホルム)など
適合作物
草花、庭木花木
肥料の種類
大粒(置き肥)
粒サイズ(mm)
10〜15