セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
トマト・ピーマンの肥料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(500g)
注文コード
79485405
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
有機55%配合、微量要素入りで丈夫に育てる!アミノ酸入りで旨味UP!
豊富な有機とアミノ酸で美味しく微量要素で丈夫で高品質なトマト・ピーマンを育てます。
用途
トマト、ピーマン
元肥/追肥
成分
窒素5/りん酸8/加里5/+苦土1.5/マンガン0.2/ホウ素0.2
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
遅効性
容量(g)
500
配合
【有機率】55
形態
【窒素主】有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
220×150
原材料
菜種油粕など
適合作物
トマト、ピーマン
肥料の種類
BB配合肥料
粒サイズ(mm)
2〜5