セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
ナスの肥料
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(500g)
注文コード
79485414
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
アミノ酸入りで美味しく、成分が平らでまきやすい
アミノ酸をたっぷり含んでいるので食味や色つやの良いナスを育てます。
用途
ナス
元肥/追肥
成分
窒素8/りん酸8/加里8
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(g)
500
配合
【有機率】12.5(窒素成分比 有機由来割合)
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
220×150
原材料
アミノ酸など
適合作物
ナス
肥料の種類
アミノ酸入り、化成肥料
粒サイズ(mm)
2〜5