ブルーベリーの肥料

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500g) 注文コード 79485448 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

有機68%入り、大きくて甘いブルーベリーを育てる
有機とリン酸成分を豊富に含んでいる粒状配合肥料で、甘いブルーベリーをたくさん実らせる肥料です。

用途
ブルーベリー
元肥/追肥
成分窒素7/りん酸9/加里6 形状球状 区分普通肥料 タイプ速効性+緩効性 容量(g)500 配合【有機率】68 形態【窒素主】有機態/アンモニア態 寸法(高さH×幅W)(mm)220×150 原材料菜種油粕など 適合作物ブルーベリー 肥料の種類化成入り有機肥料 粒サイズ(mm)2〜5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-21
用途:
春には・
有限会社オートステージカタセ 様

元気がなかったので肥料をやってみました。春にはたくさん実が付くかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする