セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 堆肥/土壌改良材
セントラルグリーンの 土壌改良・土づくり
苦土石灰入り一発肥料
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
79485457
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
最大140日間肥効が続く
野菜に使える苦土石灰を配合した元肥一発肥料です。
苦土石灰でPH調整をして、肥効が140日間続くので追肥が不要なため、より省力的に作物を育てる肥料です。
用途
野菜類
元肥
成分
窒素10/りん酸7/加里7/苦土7/アルカリ27
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
緩効性(肥効調節型)
容量(kg)
1
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】尿素態
寸法(高さH×幅W)(mm)
230×140
原材料
被覆肥料、苦土石灰など
適合作物
野菜類
肥料の種類
一発型緩効性、BB配合肥料
粒サイズ(mm)
2〜5