セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 汎用肥料
高度化成肥料14-14-14
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
79485484
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
すべての園芸作物につかえます
チッソ・リン酸・カリの3要素がバランスよい高度化成肥料です。
用途
野菜類、水稲、果樹、庭木花木
元肥/追肥
成分
窒素14/りん酸14/加里14
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
1
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
260×190
原材料
りん安など
適合作物
野菜類、水稲、果樹、庭木花木
肥料の種類
化成肥料
粒サイズ(mm)
2〜5