硫安

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 79485527 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

アンモニア性チッソで早く効く
効き目の早いアンモニア性チッソなので、効果が早くあらわれ、追肥に最適な肥料です。

用途
野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
元肥/追肥
成分窒素20.5/りん酸0/加里0 形状粒状 区分普通肥料 タイプ速効性 容量(kg)1 配合【有機率】0 形態【窒素主】アンモニア態 寸法(高さH×幅W)(mm)250×190 原材料アンモニアなど 適合作物野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木 肥料の種類化学肥料 粒サイズ(mm)2〜5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
廃水処理への栄養剤として

以前は尿素を購入していたが、取り扱いが無くなったためこれを買う。
本来なれば、窒素濃度が高く酸性要素の硫黄が入っていない尿素の方が良かったのだが。

対象商品:
79485527
2025-08-21
用途:
稲藁堆肥作り
建設業・工事業

稲藁に窒素分を補給して発酵促進に使用。値段も安いので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする