セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
キュウリ・ゴーヤの肥料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(2kg)
注文コード
79485588
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
アミノ酸と微量要素でおいしく、丈夫に育てる
チッソとリン酸が高いので、大きく育て、たくさん実をつける肥料です。
微量要素配合なので丈夫で高品質なキュウリ・ゴーヤを育てます。
用途
キュウリ、ゴーヤなど
元肥/追肥
成分
窒素9/りん酸15/加里5/+苦土2/マンガン0.1/ホウ素0.1
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
2
配合
【有機率】7(窒素成分比 有機由来割合)
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
340×230
原材料
りん安など
適合作物
キュウリ、ゴーヤなど
肥料の種類
BB配合肥料
粒サイズ(mm)
2〜5