セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
一発肥料 野菜全般用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
79485615
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
120日間肥効が続く、野菜全般に使える肥料
あらゆる野菜に使えて120日間肥効が続く粒状配合肥料です。
元肥として使用することで収穫まで追肥が不要で、手間をかけずに作物を育てる肥料です。
用途
野菜類
元肥/追肥
成分
窒素22/りん酸12/加里13/+苦土2
形状
粒状
区分
普通肥料(BB配合肥料)
タイプ
緩効性(肥効調節型)
容量(kg)
1
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】尿素態
寸法(高さH×幅W)(mm)
230×140
原材料
被覆尿素、塩化加里など
適合作物
野菜類
肥料の種類
緩効性肥料
粒サイズ(mm)
2〜5