一発肥料 果菜類専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 79485640 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

120日間肥効が続く、果菜類に使える肥料
果菜類に適するよう設計した、120日間肥効が続く粒状配合肥料です。
追肥が不要なため、マルチ栽培に特にオススメの肥料です。

用途
野菜(果菜類)
元肥/追肥
成分窒素20/りん酸12/加里12/+苦土2 形状粒状 区分普通肥料(BB配合肥料) タイプ緩効性(肥効調節型) 容量(kg)1 配合【有機率】0 形態【窒素主】尿素態 寸法(高さH×幅W)(mm)230×140 原材料被覆尿素、塩化加里など 適合作物野菜(果菜類) 肥料の種類緩効性肥料 粒サイズ(mm)2〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする