一発肥料 ねぎ・玉ねぎ・にんにく専用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 79485658 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

140日間肥効が続き、香りの良いねぎ・玉ねぎの生育が期待できる
ねぎ類に適するよう設計した、長期間肥効が続く粒状配合肥料です。
約140日間肥料の効果が続くので、栽培期間が長い作物に特にオススメです。

用途
野菜(ねぎ類)
元肥/追肥
成分窒素22/りん酸12/加里11/+苦土2 形状粒状 区分普通肥料(BB配合肥料) タイプ緩効性(肥効調節型) 容量(kg)1 配合【有機率】0 形態【窒素主】尿素態 寸法(高さH×幅W)(mm)230×140 原材料被覆尿素、塩化加里など 適合作物野菜(ねぎ類) 肥料の種類緩効性肥料 粒サイズ(mm)2〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする