セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
一発肥料 ねぎ・玉ねぎ・にんにく専用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5kg)
注文コード
79485667
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
140日間肥効が続き、香りの良いねぎ・玉ねぎの生育が期待できる
ねぎ類に適するよう設計した、長期間肥効が続く粒状配合肥料です。
約140日間肥料の効果が続くので、栽培期間が長い作物に特にオススメです。
用途
野菜(ねぎ類)
元肥/追肥
成分
窒素22/りん酸12/加里11/+苦土2
形状
粒状
区分
普通肥料(BB配合肥料)
タイプ
緩効性(肥効調節型)
容量(kg)
5
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】尿素態
寸法(高さH×幅W)(mm)
450×290
原材料
被覆尿素、塩化加里など
適合作物
野菜(ねぎ類)
肥料の種類
緩効性肥料
粒サイズ(mm)
2〜5