セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
一発肥料 玉ねぎ・にんにく専用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
79485676
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
肥大期まで肥効が続く
玉ねぎ・にんにくなどの越冬作物により適するよう肥大期に合わせた被覆尿素を配合した粒状配合肥料です。
同じく越冬作物のエシャロットの他、小ねぎやわけぎなどにも使えます。
用途
玉ねぎ、にんにく、小ねぎ、わけぎ、あさつき、エシャロットなど。
元肥
成分
窒素18/りん酸8/加里8/+苦土3
形状
粒状
区分
普通肥料(BB配合肥料)
タイプ
緩効性(肥効調節型)
容量(kg)
1
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】尿素態
寸法(高さH×幅W)(mm)
230×140
原材料
被覆尿素、塩化加里など
適合作物
玉ねぎ、にんにく、小ねぎ、わけぎ、あさつき、エシャロットなど。
肥料の種類
緩効性肥料
粒サイズ(mm)
2〜5