セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 野菜・果樹用
そさい3号BB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
79485694
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
微量要素入りで丈夫に育てる
より多くの野菜に使えるようにチッソ・リン酸・カリのバランスを調整した高度化成肥料です。
微量要素を含んでいるので、丈夫な野菜を育てます。
用途
野菜類に。
元肥/追肥
成分
窒素15/りん酸15/加里15/+苦土2/マンガン0.2/ホウ素0.15
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
1
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】尿素態
寸法(高さH×幅W)(mm)
250×180
原材料
りん安など
適合作物
野菜類に。
肥料の種類
化成肥料
粒サイズ(mm)
2〜5