浅香工業
浅香工業の 斧
手斧用柄 340 紐付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79486367
品番
97738
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ヒモ付きです
用途
手斧用の替柄です
材質
柄部:天然木
全長(mm)
340
質量(kg)
0.2