手造り 唐鍬 1200樫柄付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79486428 品番75318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています

用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)1.6 頭部長(mm)195 先幅(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする