浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
販売用 溝さらえ小 柄 900
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79486507
品番
95411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
溝さらえ用交換柄
材質
天然木
寸法(mm)
【柄部】頭部側:Φ22/手元側:Φ25
全長(mm)
900
質量(g)
300
注意
※お客様にて、鉄ハンマー等での釘打ちが必要な製品です。