浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
越中鍬柄 1050 リング付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79486525
品番
97837
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
鍬用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
1050
質量(kg)
0.6