浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
樫 丸ヒツ鍬柄 1050 リング付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79486586
品番
93438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
鍬用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
1050
質量(kg)
0.72