浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
郡上ジョレン柄 900 リング付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79486629
品番
95092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
金象郡上ジョレン用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
900
質量(kg)
0.4