浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
杓の柄 25×600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79486656
品番
93767
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
用途
杓用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
600
質量(kg)
0.2