金象印
金象印の 酪農・畜産資材・動物用品
金象印の 酪農・畜産資材
金象印の 酪農・畜産その他
酪農用プッシャー 柄共
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
79486787
品番
124283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
エサやり、飼料まとめ等に適します。地面との摩擦により生じる音が静かなので、牛等に与えるストレスを軽減します
材質
頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木
寸法(mm)
全長:1370/頭部高さ:288/先幅:495
質量(kg)
1.2