酪農用プラスコップ 柄共

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード79486796 品番124290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

先端部にポリカーボネートを使用しているので、丈夫で長持ちします

用途エサやり、飼料すくい、フンの処理等に適します 材質頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木 寸法(mm)全長:1180/先幅:340/頭部長さ:410 質量(kg)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする