金象印
金象印の 土農具
金象印の 鍬
金象印の 特殊鍬
谷ガキ鍬鋼付40°1500柄共
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79486814
品番
70573
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています。
うね上げ、土寄せ、整地作業。
全長(mm)
1500
質量(kg)
1.8
柄長さ(mm)
1500
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
280
先幅(mm)
160