草取用小鎌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79487189 品番#1551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日本製で切れ味も鋭くお求めやすい小鎌です。
研ぎも数回可能です。
特殊刃物鋼を使用した鋼付小鎌です。

寸法(mm)刃部:125(呼び寸法120) 質量(g)105 規格4寸 柄長さ(mm)235 刃渡り(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする