喜久和
喜久和の 鎌
喜久和の 小鎌
草取用小鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79487198
品番
#1552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
日本製で切れ味も鋭くお求めやすい小鎌です。
研ぎも数回可能です。
少し大型ですが軽くて使いやすい、特殊刃物鋼を使用した鋼付小鎌です。
寸法(mm)
刃部:150
質量(g)
140
規格
5寸
柄長さ(mm)
300
刃渡り(mm)
130