喜久和
喜久和の 鎌
喜久和の 小鎌
特上草取用小鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79487207
品番
#1554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
切れ味が鋭く、研ぎも楽にできます。
喜久和のロングセラーです。
昔ながらの職人手造りの小鎌です。
寸法(mm)
刃部:130(呼び寸法4寸/120)
規格
4寸
柄長さ(mm)
240
刃渡り(mm)
100