喜久和
喜久和の 鎌
喜久和の 小鎌
特上 草取用小鎌 3.5寸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79487250
品番
#2542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
小ぶりで細かいところの草刈りに便利です。
切れ味が鋭く、かつ研ぎやすく、長く愛用できます。
喜久和のロングセラーです。
昔ながらの職人手造りの小鎌です。
寸法(mm)
刃部:110
質量(g)
90
柄長さ(mm)
240
刃渡り(mm)
85