芝刈兼用刈込鋏

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79487374 品番#1511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,828
販売価格(税別)
3,480

垣根のお手入れや芝生のお手入れに、背が伸びた雑草刈りにも使えます。
小型で女性にも使いやすいサイズの刈込鋏です。

寸法(mm)刃部:140(カシメの中心から刃先まで) 全長(mm)490 質量(g)510 柄長さ(mm)290 刃渡り(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする