喜久和
喜久和の 鋏
喜久和の 刈込鋏
造園用 刈込鋏 門型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79487417
品番
#2512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,668
販売価格(税別)
¥
47,880
バスケットに入れる
鋼は白紙鋼、柄は樫になります。
職人手造りのプロ用(造園業用)の本職用刈込鋏です。
寸法(mm)
刃部:210
全長(mm)
820
質量(g)
1100
柄長さ(mm)
545
刃渡り(mm)
180