喜久和
喜久和の 鋏
喜久和の 植木鋏
針金切
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79487609
品番
#1245
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
盆栽用の針金切です。
全長(mm)
205
質量(g)
205
規格
大
切断能力
【銅線】#10
切断能力(mm)
【アルミ線】4mmまで