豊穣
豊穣の 土農具
豊穣の 鍬
豊穣の 地域鍬
松山型鍬柄樫 1350 リング付#1062
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79487907
品番
96469
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
用途
鍬用の替柄です
材質
頭部:/柄部:天然木
全長(mm)
1350
質量(kg)
0.9